Beli orbital sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vertex Air Die Tool
    Mulai

    Rp169.900

    Vertex Air Die Tool
    Deskripsi:
    It can make possible the speedy and beautiful finishing, so far deemed impossible, of the corners and complicated curves.Can provide with not only the smooth and high-speed eccentric rotation movement common to all the finger sanders, but also the easy replacement of the attachments without the need of using any specific tools.
  2. Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    Non-vacuum random orbital sanders perform sanding at industrial and construction sites that have a separate dust mitigation or collection system or don't require removal of dust and swarf. They require clearing of dust from workpieces during sanding and from floors and equipment after sanding.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131507
  3. Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Mulai

    Rp5.199.900

    Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    These cordless disc sanders run on Makita batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other Makita tools. Cordless disc sanders operate in areas without access to wired power and eliminate the tripping hazard of a cord.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
  4. BOSCH Bit Screwdriver Nutsetter (Mata Obeng)
    Mulai

    Rp95.900

    BOSCH Bit Screwdriver Nutsetter (Mata Obeng)
    atribut:
    • Part Number: 2608522418
    • Set Contents: Nutsetter 6/8/10 / Dudukan Universal Lepas Cepat
    • Set Description: 1x Dudukan Mata Quick Change; 1x Nutsetter 6; 1x Nutsetter 8; 1x Nutsetter 10
  5. BULL Air Orbital Sander
    Mulai

    Rp609.900

    BULL Air Orbital Sander
    Deskripsi:
    mesin amplas angin digerakkan kompresor
    atribut:
    • Sanding Pad Size (inch): 5
    • Air consumption (CFM): 4.5
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Rotation Speed (rpm): 10000
  6. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  7. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp90.900

  8. HONEYWELL Earmuff VeriShield (Penutup Telinga)
    Mulai

    Rp409.900

    HONEYWELL Earmuff VeriShield (Penutup Telinga)
    Deskripsi:
    Manfaat"Sangat nyaman untuk berbagai ukuran kepala. 17% lebih dapat disesuaikan dibandingkan versi sebelumnya""Konstruksi kawat baja dengan ikat kepala empuk dan penyesuaian mikro presisi yang dirancang agar pas di telinga""Busa memori unik baru yang menggabungkan busa yang lebih padat dan lebih lembut dari model sebelumnya, untuk kenyamanan dan atenuasi yang lebih baik. Mengurangi tekanan tekanan di kepala dan meningkatkan kenyamanan""Permukaan cangkir tahan minyak untuk menahan minyak, lingkungan kerja berat dan pembersihan yang sering. ABS dibentuk dengan desain penyekat internal untuk bobot yang lebih ringan, paten menunggu keputusan""Ideal untuk pekerja dengan telinga yang lebih besar, atau yang memakai alat bantu dengar. Area bukaan cangkir meningkat 16% dibandingkan versi sebelumnya"
  9. monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Air coupler 20PM
    • Air Connection Port: PT1 / 4 female thread
    • Air Consumption (m³/minute): 0.26
    • Body Dimensions (W x D x H) (mm): 143 x 71 x 88
    • Mass (kg): 0.85
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Orbit Diamond (mm): 3
    • Pad Dimensions (mm): 73 x 98
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  10. monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Air Saw (Mesin Potong Pneumatik)
    Deskripsi:
    Aluminum, plastic, cutting work such as wood.
    atribut:
    • Stroke (mm): 10
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Accessories: Blade 32 mountains (one), 24 mountain (one)
    • Air Consumption (m³/minute): 0.023
    • Cutting Capacity (mm): 1.6
    • Overall Length (mm): 280
    • The number of Stroke (minute-1 [times/minute]): 9000-10000
    • Usage Air Pressure (MPa): 0.62
  11. BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  12. INGCO Rotary Sander
    Mulai

    Rp669.900

    INGCO Rotary Sander
    Deskripsi:
    Orbital Sander INGCO RS4508 Mesin Amplas Rotary Bulat
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  13. Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp10.900

    Synott Round Sandpaper (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
  14. MIRKA Gold Round Sandpaper 5inch No Hole (NH) (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp3.900

    MIRKA Gold Round Sandpaper 5inch No Hole (NH) (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Size (inch): 5
    • Material: Blue Fired Aluminium Oxide
    • Backing: Antistatic E-paper
    • Layer: Semi-terbuka
    • Adhesive: Resin di atas Resin
    • Color: Emas
Daftar Harga orbital sander Terbaru November 2026
Unoair Mesin Amplas AnginRp1.599.900
Vertex Air Die ToolRp169.900
BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp279.900
Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc SanderRp8.999.900
Makita Mesin Amplas OrbitalRp1.399.900
Makita Rotary & Random Orbital Disc SanderRp5.199.900
BOSCH Bit Screwdriver Nutsetter (Mata Obeng)Rp95.900
BULL Air Orbital SanderRp609.900
KRISBOW Mesin Amplas OrbitalRp2.499.900
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp90.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)